missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ PureProteome™ Billes magnétiques

Numéro de catalogue. MILSKMAGN04
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 0.5 mL
4 x 0.5 mL
Type de produit:
NHS flexiBind
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Type de produit
MILSKMAGN04 4 x 0.5 mL NHS flexiBind
MILSKMAGN01 1 x 0.5 mL NHS flexiBind
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. MILSKMAGN04 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur LSKMAGN04

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour l’isolement rapide et reproductible des protéines

Génération personnalisée de billes d’affinité pour la liaison au ligand cible

  • Une chimie avancée combinée à une grande surface offre plus de sites de liaison pour les protéines
  • Des particules visibles alors qu’elles adhèrent au côté du tube pour une aspiration rapide et facile ainsi qu’un retrait complet du tampon
  • Les perles sont immobilisées en quelques secondes
  • L’augmentation de la cinétique de la liaison perle-protéine permet des incubations plus courtes
  • Beaucoup plus abordables que les billes magnétiques concurrentes

Spécifications

Type de produit NHS flexiBind
Quantité 4 x 0.5 mL
Granulométrie 10 μm
Contenu et stockage 2° à 8 °C
À utiliser avec (application) Immunoprécipitations, purification des acides nucléiques, isolement des cellules/organites, interactions protéine-protéine
Matrice Billes magnétiques