missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Optifix™ Distributeurs à bouchon de bouteille
Description
- Choix des modèles de base, solvants ou de sécurité
- Autoclavables
Spécifications
Spécifications
| Précision | 0.3% |
| Type de produit | Distributeur pour flacons |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Volume (métrique) | 6 à 30 mL |
| Comprend | Tube d’admission, certificat de précision, adaptateurs polypropylène 38, 40, 45 mm |
| Incrément | 0.5 mL |
| Precision | ±0.1% |
| Garantie | Vie |