missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Solution nucléaire rapide de sulfate d’aluminium rouge 0,1%

Numéro de catalogue. M1001210500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M1001210500 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M1001210500 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 1.00121.0500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

pour la microscopie

La solution nucléaire rapide de sulfate d’aluminium rouge 0,1% est utilisée pour la contre-coloration lors de réactions histochimiques, par exemple dans la coloration bleue de Berlin pour la détection de fer ou dans la coloration argentée des fibres de réticuline. La solution de sulfate d’aluminium rouge rapide nucléaire à 0,1% peut aussi être utilisée pour la coloration nucléaire avec du bleu d’Alcian. 500 mL de la solution nucléaire rapide de sulfate d’aluminium rouge 0,1% sont suffisants pour colorer au moins 500 échantillons. La solution est d’excellente qualité puisqu’il s’agit d’un produit enregistré en IVD et certifié CE, ce qui permet d’être utilisé dans un laboratoire accrédité.

Spécifications

Quantité 500 mL
Type de produit Solution nucléaire rapide de sulfate d’aluminium rouge 0,1%