missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ MultiScreen™ Systèmes d’essai à 96 puits

Numéro de catalogue. p-4919744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/Pk.
À l’unité
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PSRP004R5 5/Pk.
PSRP004R1 À l’unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PSRP004R5 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur PSRP004R5

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Effectuer la croissance, l’alimentation et l’analyse cellulaire sur une seule plaque

  • Dispositif breveté à 96 puits permet la croissance et la différenciation des cellules épithéliales du Caco-2 et d’autres lignées cellulaires
  • Après la formation d’une monocouche différenciée de Caco-2, l’assemblage peut être utilisé pour mesurer le taux de transport du médicament à travers la barrière cellulaire Caco-2
  • Toutes les procédures sont conçues pour être réalisées dans un seul appareil
  • Les ports d’accès apicaux et basolatéraux permettent un accès sans contamination aux cellules, facilitent l’alimentation et les changements de milieu, ainsi qu’une analyse efficace des échantillons
  • Débit d’échantillonnage accru comparativement aux systèmes à 24 puits
  • À utiliser manuellement ou avec des systèmes automatisés
  • Format polyvalent avec des plateaux d’alimentation à 96 puits ou à un seul puits

Spécifications

Format Standard
Couvercle Avec couvercles
Membrane Polyéthylène Téréphtalate
Array 8 x 12
Taille des pores 1 μm
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Nb de puits 96
Stérilité Stérile
Zone de filtration 0,12 cm2
À utiliser avec (application) Attachement, croissance et différenciation cellulaires pour de nombreuses applications cellulaires
Comprend Plaque de culture cellulaire à 96 puits, plateau d’alimentation à puits unique, plateau récepteur à 96 puits, couvercle
Quantité 5/Pk.
Dimensions (L x l x H) 0,5 x 3,33 x 1,03 po. (1,28 x 8,48 x 2,62 cm)
Longueur (métrique) 1.28 cm
Largeur (métrique) 8.48 cm
Hauteur (métrique) 2.62 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats