missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ LC-Pak™ Polisseur de point d’utilisation

Numéro de catalogue. LCPAK0001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Production journalière:
500 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Production journalière
LCPAK0001 500 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. LCPAK0001 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur LCPAK0001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le LC-Pak™ Polisseur Point-of_use est conçu pour fournir aux scientifiques la certitude que l’eau ultrapure qu’ils utilisent pour l’analyse de molécules organiques critiques aux niveaux trace et ultra-trace sera adéquate.

  • Peut être raccordé à la sortie des systèmes d’eau existants et nouveaux Millipore de type 1
  • Utilise la technologie de silice à phase inverse C18 pour éliminer les traces de matières organiques
  • Fournit un minimum de 500 L d’eau ultrapure sans organe organique
  • Validé pour la production d’eau dont la qualité est équivalente ou supérieure aux spécifications de l’eau embouteillée pour LC-MS
  • Recommandé dans les applications sensibles aux traces telles que UPLC LC-MS

Spécifications

Certifications/Conformité Qualité
Production journalière 500 L
Source d’eau d’alimentation Ultrapure
Type d’eau produite Type 1
Carbone organique total <5
Catégorie Polisseur d’eau
Surface de filtration (métrique) Filtre d’extrémité optionnel Millipak™ de 0,22 μm
À utiliser avec (équipement) Millipore™ Système d’eau de type I (Milli-Q™, Direct-Q™ ™, Synergy™ et Simplicity™)