missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Membrane en PVDF Immobilon™-P

Numéro de catalogue. p-151747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
7 cm
8 cm
8.5 cm
9 cm
10 cm
15 cm
20 cm
26 cm
26.5 cm
10 m
Largeur (métrique):
8.4 cm
8.5 cm
10 cm
12 cm
13.5 cm
15 cm
20 cm
26 cm
3.75 m
Format:
Feuille
Rouleau
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Largeur (métrique) Format
IPVH08100 8 cm 10 cm Feuille
IPVH00010 26.5 cm 3.75 m Rouleau
IPVH08130 8.5 cm 13.5 cm Feuille
IPVH07850 7 cm 8.4 cm Feuille
IPVH09120 9 cm 12 cm Feuille
IPVH10100 10 cm 10 cm Feuille
IPVH15150 15 cm 15 cm Feuille
IPVH20200 20 cm 20 cm Feuille
IPVH304F0 26 cm 26 cm Feuille
IPVH85R 10 m 8.5 cm Rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. IPVH08100 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur IPVH08100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Membrane de transfert en PVDF hydrophobe pour le western blot

Immobilon™ Les membranes en PVDF sont offertes en quatre types, chacun étant optimisé pour une application différente de transfert de protéines. Les ensembles de transfert prêts à l’emploi comprennent des feuilles prédécoupées de membrane et de papier filtre pour transfert. Immobilon™ Les membranes en PVDF présentent une forte capacité d’adsorption des protéines, ce qui évite toute perte lors du transfert ou des étapes de re-sondage. La structure à pores ouverts facilite l’accès aux protéines fixées et l’élimination des sondes non liées. De plus, Immobilon™ les membranes en PVDF optimisées pour les transferts fluorescents augmentent considérablement le rapport signal/bruit, offrant une sensibilité élevée pour les applications quantitatives et multiplexées.

Spécifications

Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 10 cm
À utiliser avec (application) Optimisé pour la fixation des protéines transférées à partir de diverses matrices de gel
Format Feuille
Matériau PVDF
Taille des pores 0,45 μm
Dimensions (L x l) 8 x 10 cm