missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Sandwiches à buvard Immobilon-P™

Numéro de catalogue. IPSN07852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
7 cm
8.5 cm
Largeur (métrique):
8.4 cm
13.5 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Largeur (métrique)
IPSN07852 7 cm 8.4 cm
IPSN08132 8.5 cm 13.5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. IPSN07852 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur IPSN07852

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Membrane Immobilon-P entrelacée avec du papier buvant, pour les procédures standard de transfert de réservoir.

Sandwiches buvants :
  • Lorsque vous devez traiter plusieurs blots, les sandwichs à buvard sont un choix pratique et qui fait gagner du temps. Nos sandwiches incluent des feuilles de membrane Immobilon-P entrelacées avec des feuilles pré-découpées de papier filtrant de qualité chromatographie et sont compatibles avec tout dispositif standard de transfert humide.
  • Spécifications

    Longueur (métrique) 7 cm
    Largeur (métrique) 8.4 cm
    Format Blotting Sandwich
    Matériau PVDF
    Taille des pores 0,45 μm
    Dimensions (L x l) 7 x 8.4 cm