missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ EZ-Fit™ Unités de filtration

Numéro de catalogue. EFHAW100I
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc avec quadrillage noir
Noire avec quadrillage blanc
Volume (métrique):
100 mL
250 mL
Emballage individuel:
Emballage en vrac
Emballés individuellement
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Volume (métrique) Emballage individuel
EFHAW100I Noire avec quadrillage blanc 100 mL Emballés individuellement
EFHAB100B Blanc avec quadrillage noir 100 mL Emballage en vrac
EFHAB100I Blanc avec quadrillage noir 100 mL Emballés individuellement
EFHAB250I Blanc avec quadrillage noir 250 mL Emballés individuellement
EFHAW100B Noire avec quadrillage blanc 100 mL Emballage en vrac
EFHAW250B Noire avec quadrillage blanc 250 mL Emballage en vrac
EFHAW250I Noire avec quadrillage blanc 250 mL Emballés individuellement
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. EFHAW100I Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur EFHAW100I
Edge

Pour les tests de biocontamination (bioburden) d’échantillons liquides comme l’eau, les échantillons de procédé ou les produits finis.

  • Conçues pour optimiser et sécuriser le flux de travail en laboratoire, afin d’offrir des résultats microbiologiques fiables et rapides.
  • Comprenant des entonnoirs de 100 ml ou 250 ml
  • Membranes quadrillées noires ou blanches
  • Après filtration de l’échantillon, la membrane peut être transférée et mise en culture sur une gélose.
  • Stériles et jetables

Conformes aux normes internationales (EP/USP) et aux règlements relatifs aux analyses de l’eau.

Spécifications

Couleur Noire avec quadrillage blanc
Matériau (membrane) MCE (esters mixtes de cellulose)
Taille des pores 0,45 μm
Stérilité Stérile
Emballage individuel Emballés individuellement
Nb par paquet 48
Quantité 48/Pk.
Catégorie Unités de filtration
Volume (métrique) 100 mL