missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ EZ-Fit™ Unités de filtration
Description
- Conçues pour optimiser et sécuriser le flux de travail en laboratoire, afin d’offrir des résultats microbiologiques fiables et rapides.
- Comprenant des entonnoirs de 100 ml ou 250 ml
- Membranes quadrillées noires ou blanches
- Après filtration de l’échantillon, la membrane peut être transférée et mise en culture sur une gélose.
- Stériles et jetables
Conformes aux normes internationales (EP/USP) et aux règlements relatifs aux analyses de l’eau.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc avec quadrillage noir |
| Jetable | Single-use |
| Matériau (membrane) | MCE (esters mixtes de cellulose) |
| Taille des pores | 0,45 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Emballage individuel | Emballage en vrac |
| Nb par paquet | 48 |
| Quantité | 48/Pk. |
| Catégorie | Unités de filtration |
| Volume (métrique) | 100 mL |