missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Moniteurs d’analyse d’aérosols, 37 mm

Numéro de catalogue. MAWP037A0
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Moniteur aérosol Match-w, coussin
Moniteur d’aérosol avec tampon
Niveau:
AAWP
HAWP
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie Niveau
MAWP037A0 Moniteur d’aérosol avec tampon AAWP
MAWP037AM Moniteur aérosol Match-w, coussin AAWP
MHWP037A0 Moniteur d’aérosol avec tampon HAWP
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. MAWP037A0 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur MAWP037A0

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les moniteurs d'analyse d'aérosols de 37 mm de Millipore sont des porte-filtres transparents, jetables, en plastique, destinés à être utilisés avec des filtres de type MF (esters de cellulose mixte). Millipore Un mince support en cellulose scelle le filtre entre les sections du moniteur afin de répartir le débit de l’échantillon uniformément sur la surface du filtre.

La conception en trois parties maintient le filtre en place lorsque la section supérieure est retirée pour un échantillonnage en aérosol ouvert.

La valeur moyenne du nombre de particules de fond (ABC) est indiquée sur chaque paquet de moniteurs.

  • Préassemblé avec des filtres en place
  • Disponible avec membranes à poids assorti

Applications :
Des moniteurs d’analyse d’aérosols sont disponibles avec des membranes d’esters de cellulose de 0,45 μm et 0,8 μm. Les moniteurs de poids appariés contiennent deux filtres appariés en poids à une précision de 0,1 mg, éliminant ainsi la pesée préalable des filtres de test en analyse gravimétrique.

Order Info

Un boîtier de moniteur est aussi disponible séparément pour une membrane de votre choix; Avec ou sans anneau de soutien.

Spécifications

Couleur Blanc
Connecteurs Glissement Luer FeMale
Matériau Polystyrène
Taille des pores 0,8 μm
Zone de filtration 9 cm2
À utiliser avec (application) Analyse microscopique des particules et collecte d’échantillons, surveillance environnementale
Niveau AAWP
Suffisant pour Amiante, métaux traces, plomb, composés de plomb, cuivre, particules, dioxyde de soufre, arsenic
Catégorie Moniteur d’aérosol avec tampon
Diamètre (impériale) 35,56 mm (1,4 po)
Diamètre (métrique) 3.7 cm
Diamètre (métrique) de filtre 3.7 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats