missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Elix™ Système de purification de l’eau essentiel 3, 5, 10, 15
Description
Idéal pour les laboratoires ayant besoin d’une solution économique et facile à utiliser, fournissant une source constante et fiable d’eau pure de type 2.
- Module breveté Elix™ , qui utilise l’électricité (au lieu de produits chimiques agressifs et d’eau) pour régénérer continuellement les résines et éliminer les ions de l’eau du robinet
- Contrôles système intuitifs, avec des icônes d’alerte et d’alarme système affichées sur un écran LCD rétroéclairé codé par couleur
- Équipement de surveillance de haute précision pour assurer une mesure précise et fiable des paramètres clés de la qualité de l’eau
- Technologie RFID pour la traçabilité des Progard™ packs de prétraitement
- Nouveau système ergonomique de verrouillage du sac pour faciliter Progard™ les changements de sac
- Petite empreinte système, permettant de multiples possibilités d’installation
- A des valeurs de résistivité supérieures à 5 Mohm.cm à 25 °C et moins de 30 ppb de TOC, dépassant la qualité de l’eau double distillée
Alimentation vers l’équipement de laboratoire, préparation de milieux microbiologiques, tampons et solutions de pH, histologie, réactions chimiques dans l’eau, rinçage manuel de la verrerie
Spécifications
Spécifications
| Contenu bactérien | <10 CFU/mL |
| Source d’eau d’alimentation | Robinet |
| Débit | 15 L/hr. |
| Type d’eau produite | Type 2 |
| Résistivité | >5 Mohm.cm |
| Carbone organique total | 30 ppb |
| Affichage | Affichage graphique couleur |
| Pression de l’alimentation en eau | 87 psi (6 bars) |
| À utiliser avec (application) | Alimentation vers l’équipement de laboratoire, préparation de milieux microbiologiques, solutions tampons et de pH, histologie, réactions chimiques dans l’eau, rinçage manuel de la verrerie |
| Comprend | Lampe UV 254 nm |
| Afficher plus de résultats |