missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mopec Table d’autopsie rotative d’élévation de la série CE

Numéro de catalogue. 22444027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
254 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
22444027 254 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22444027 Fournisseur Mopec Code fournisseur CE310

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Table de style piédestal qui intègre un mécanisme rotatif et d’élévation à l’intérieur du piédestal. Mopec™ La table d’autopsie rotative élevée de la série CE Series possède un système de ventilation descendante qui aide à ventiler le corps pendant une autopsie.

  • Construction entièrement en acier inoxydable
  • Plateaux de table, évier et grille de calibre 14
  • Piédestal de calibre 11
  • Tout en acier inoxydable de type 304 avec finition #4
  • 180 degrés de rotation totale de la table
  • Grand évier intégré au plateau de table
  • Aspirateurs hydroélectriques conçus avec une valve de débit inverseur
  • Comprend un support pour boyaux et un tuyau en PVC transparent de 8 pieds
  • Vanne de contrôle d’eau froide avec bec oscillant de frein à vide
  • Appareil d’eau chaude/froide à levier unique avec bec tournant et disjoncteur à vide
  • 4 plaques de grille amovibles interchangeables, construction en acier inoxydable de 0,5 po. et 0,375 po. Trous de diamètre sur 2 po. Centre carré
  • Pièce à main robuste en laiton chromé
  • Contrôle/arrêt de pression dissimulé
  • Panneau d’accès

Warranty

Garantie d’un an

Spécifications

Type de produit Table d’autopsie
Exigences électriques 2 prises duplex GFCI avec couvercle étanche
Ventilation Courant d’eau descendant
Hauteur (impériale) 37 po.
Longueur (impériale) 100 dedans.
Largeur (impériale) 30 in
Hauteur (impériale) max. De table 40 po.
Hauteur (impériale) min Table 32 po
Hauteur (métrique) 93.98 cm
Hauteur (métrique) de table max. 101.6 cm
Hauteur (métrique) min. Table 81.28 cm
Longueur (métrique) 254 cm
Poids (impériale) Peut tenir jusqu’à 750 lb.
Largeur (métrique) 76.2cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats