missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Troemner™ Poids de balance ASTM UltraClass électronique avec certificat traçable
Description
- Troemner UltraClass offre une grande précision avec des tolérances serrées et des incertitudes inférieures à un quart de la tolérance. Les surfaces de poids se rencontrent ou dépassent ASTM et ont une finition très polie.
- Disponible en aciers inoxydables de haute qualité, dont Troemner Alloy 8, qui possède une densité strictement contrôlée, des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion.
- Disponible avec des options de certificats traçables, y compris NIST le certificat accrédité ISO/IEC 17025 ou le certificat traçable pour aider à respecter les exigences SOP et réglementaires.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Masse d’étalonnage |
| Certifications/Conformité | Certificat traçable |
| Matériau | Acier inoxydable (303) |
| Poids (métrique) | 10 kg |
| Densité | 7,85 g/cm3 |
| Forme | Poignée de poignée |
| Tolérance | 13 mg |
| Diamètre (impériale) extérieur | 4,97 po. |
| Diamètre (métrique) extérieur | 12.64 cm |