missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedPro Pansements tubulaires Elasitube
Description
- Tissu tubulaire tissé et continu.
- 20 m
- Respectueux de la peau : Sans latex pour aider à prévenir l’irritation cutanée.
- Il reste bien fixé sur les plaies et les zones sensibles pour aider à protéger la peau.
- Autoclavable : Peut être transformé pour fournir des pansements stériles.
- Résistant à l’eau : Tissu tubulaire continu tissé en fil de coton de première qualité et résistant à l’eau.
- Pratique : Alternative privilégiée pour les soins des plaies à l’utilisation de bandages en gaze plate, puisqu’aucun enroulement n’est nécessaire d’être fixé en place et permet la liberté de mouvement.
- Idéal pour un large éventail d’applications : Agit comme un bouclier cutané en protégeant la peau sous les plâtres, peut être utilisé en chirurgie plastique générale ainsi qu’en dermatologie, et convient comme bandage de traction pour couvrir les attelles et les coussinets en coton.
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Élastique |
| Type de produit | Compression Bandage |
| Stérilité | Non stériles |
| Longueur (impériale) | 20.9 yd. |
| Longueur (métrique) | 20 m |
| Largeur (métrique) | 8 cm |
| Largeur (impériale) | 3,15 po. |
| Poids (métrique) | 580 g ±5% |
| Poids (impériale) | 20,46 oz. ±5% |
| Taille | Moyens |
| Afficher plus de résultats |