missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Tube de turbidité transparent

Numéro de catalogue. S12998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Niveau:
9 jusqu’au collège
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Niveau
S12998 9 jusqu’au collège
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S12998 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur PH1120148

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Tube de turbidité transparent de 1 m, bouchon en caoutchouc avec mécanisme de drainage

Détermine la transparence de l’eau dans les lacs, ruisseaux, océans.

  • Contient un tube transparent avec un petit disque de Secchi alternant le quadrant noir et blanc
  • Offre un moyen rapide et facile d’examiner la turbidité, qui mesure la clarté de l’eau, qui est elle-même liée à la quantité de sédiments ou de polluants dans l’eau

Spécifications

Niveau 9 jusqu’au collège
Type de produit Tube de turbidité
Comprend Tube de turbidité transparent; Bouchon en caoutchouc avec mécanisme de drainage
Longueur (impériale) 42 po.
Poids (métrique) 1.13 kg
Longueur (métrique) 106.68 cm
Poids (impériale) 2.5 lb.
Largeur (impériale) 10,16 cm (4 po)
Largeur (métrique) 10.16 cm
À utiliser avec (application) Déterminez la transparence de l’eau dans les lacs, ruisseaux, océans ainsi que dans d’autres plans d’eau