missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Modèle de vessie urinaire humaine avec prostate - 2 parties
Description
Comprend
une carte clé d’identification
Le modèle est disséqué médialement pour exposer à la fois les structures internes et externes de la vessie et de la prostate, incluant les orifices urétérique et urétral, le canal déférent, la glande séminale et le canal éjaculatoire.
Spécifications
Spécifications
| Dimensions (L x l x H) | 7,1 x 5,1 x 11,0 po. (18 x 13 x 28 cm) |
| Dimensions (L x P) | 8,8 x 6,8 po. |
| Hauteur (impériale) | 6,8 po. |
| Hauteur (métrique) | 17.27 cm |
| Comprend | Carte d’accès Englsih |
| Longueur (impériale) | 8,8 po. |
| Longueur (métrique) | 22.35 cm |
| Matériau | Plastique ABS |
| Montage | Base |
| Poids (impériale) | 1.7 lb. |
| Afficher plus de résultats |