missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Modèle du crâne humain
Description
- Modèle réaliste
- Trois parties avec mâchoire inférieure mobile et calotte crânienne amovible
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l x H) | 9 x 5,75 x 6,75 po. |
| Dimensions (L x P) | 9 x 5,75 po. |
| Hauteur (impériale) | 6,75 po. |
| Hauteur (métrique) | 17.14 cm |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 22.86 cm |
| Matériau | Plastique ABS |
| Poids (impériale) | 2 lb. |
| Poids (métrique) | 907.18 g |
| Largeur (impériale) | 5,75 in |
| Show More |