missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Modèle de peau humaine, agrandi 70 fois
Description
Elle montre aussi des follicules pileux avec des glandes sébacées, des glandes sudoripares, des récepteurs, des nerfs et des vaisseaux. Il est présenté sur une base, numérotée, avec une carte-clé.
Spécifications
Spécifications
| Dimensions (L x l x H) | 13,5 x 11,0 x 2,5 po. |
| Dimensions (L x P) | 7 x 10 po. |
| Hauteur (impériale) | 26,67 cm (10,5 po) |
| Hauteur (métrique) | 26.67 cm |
| Comprend | Numéroté avec une carte d’accès anglaise |
| Longueur (impériale) | 7 in |
| Longueur (métrique) | 17.78 cm |
| Matériau | Plastique ABS |
| Montage | Base |
| Taille | 70x grandeur nature |
| Afficher plus de résultats |