missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Modèle peint par un squelette humain

Numéro de catalogue. S15623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
60 in
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale)
S15623 60 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S15623 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur AMCH1003AS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Montre l’origine musculaire en rouge et l’insertion en bleu le long du côté gauche.

  • Un matériel de qualité permet un mouvement facile des articulations majeures
  • Le crâne en trois parties est amovible pour un examen plus rapproché de la mâchoire et des dents
  • Les bras et les jambes peuvent être retirés pour l’entreposage et l’étude
  • Monté sur un support solide (152,4 cm (60 po)) grande) avec des roues libres
  • Inclut une carte d’accès indiquant 167 caractéristiques musculaires

Spécifications

Dimensions (L x l x H) 60 x 17 x 17 po.
Dimensions (L x P) 60 x 17 po.
Hauteur (impériale) 17 in
Hauteur (métrique) 43.18 cm
Comprend Carte d’accès mentionnant les caractéristiques musculaires 167
Longueur (impériale) 60 in
Longueur (métrique) 152.4 cm
Matériau Plastique ABS
Montage Sur 152,4 cm (60 po) Tribune en hauteur
Poids (impériale) 23.5 lb.
Poids (métrique) 10.66 kg
Largeur (impériale) 17 in
Largeur (métrique) 43.18 cm
Type de produit Squelette humain (peint)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats