missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Kit portatif de force centripète
Description
Comprend
Instructions
- Le bouchon en caoutchouc tourne à l’extrémité de la corde, contrebalancé par des poids
- Permet aux élèves de voir comment la masse et le rayon influencent l’accélération centripète et la vitesse de rotation
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Kit, Force centripète portative |
| Comprend | Poignée en plastique, bouchon en caoutchouc, ficelle, 20 rondelles, 2 trombones |
| Hauteur (impériale) | 1,5 in |
| Hauteur (métrique) | 3.8 cm |
| Longueur (impériale) | 7 in |
| Longueur (métrique) | 17.7 cm |
| Largeur (impériale) | 5,3 po. |
| Largeur (métrique) | 13.4 cm |
| Poids (impériale) | 0.4 lb. |
| Poids (métrique) | 181.4 g |