missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Fonctionnement du modèle du cerveau humain

Numéro de catalogue. S15586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
5,9 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale)
S15586 5,9 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S15586 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur AM0216

Étudier les régions du cortex cérébral.

  • La moitié de la taille naturelle d’un cerveau adulte
  • Le modèle cérébral montre des régions du cortex cérébral qui sont liées à certaines fonctions
  • Présente des zones peintes à la main, codées par couleur, pour représenter les différentes structures cérébrales
  • Des détails réalistes, des textures et des structures offrent un réalisme incroyable pour examiner le cerveau humain
  • Fabriqué en polymère plastisol durable et robuste
  • Ce modèle lavable est facile à nettoyer et tiendra jusqu’à des années de manipulation
  • Comprend une carte-clé pour identifier les 34 structures numérotées
  • Une fois monté, le modèle mesure 8,25 po. Grand, 6 po. Long et 5,75 po. large

Spécifications

Dimensions (L x l x H) 5,9 x 5,1 x 9 po. (15 x 13 x 23 cm)
Hauteur (impériale) 9 in
Hauteur (métrique) 23 cm
Longueur (impériale) 5,9 po.
Longueur (métrique) 15 cm
Matériau Plastique ABS
Poids (impériale) 1.1 lb.
Poids (métrique) 0.5 kg
Largeur (impériale) 5,1 po.
Largeur (métrique) 13 cm
Type de produit Fonctionnement du modèle du cerveau humain
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats