missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Modèle des fractures, failles et dislocations
Description
Comprend
Carte d’accès numérotée
- Montre une coupe transversale de cinq caractéristiques structurelles différentes
- Fait d’un matériau coloré et incassable
- Monté sur la base
Spécifications
Spécifications
| Longueur (impériale) | 22,4 po. |
| À utiliser avec (application) | Excellente façon d’illustrer diverses structures liées aux plans de faille et aux fractures |
| Type de produit | Modèle des fractures, des failles et des dislocations |
| Comprend | Carte d’accès numérotée |
| Longueur (métrique) | 57 cm |
| Largeur (impériale) | 9,84 po. |
| Largeur (métrique) | 25 cm |
| Dimensions (L x P) | 22,4 x 9,84 po. (57 x 25 cm) |