missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edvotek™ Cartographie des sites de restriction sur l’ADN plasmidique
Description
Comprend
Instructions, Ready-to-Load QuickStrip™ échantillons d’ADN, UltraSpec-Agarose™ tampon d’électrophorèse (50X), solution de charge de gel 10X, FlashBlue™ coloration d’ADN, InstaStain™ cartes bleues, & pipettes jetables.
Exige
- Appareil d’électrophorèse horizontal
- Alimentation en courant continu
- Plateau de teinture et filet
- Système de visualisation (lumière blanche)
- Micropipets automatiques avec pointes pour obtenir un échantillon pour cinq gels
- Pompe à pipette
- Flasques de 250 mL
- Eau distillée ou déionisée
- Bain d’eau (65 °C)
- Plaque chauffante, brûleur Bunsen ou micro-ondes
- Équilibre
- Dans cette expérience, l’ADN plasmidique est cartographié après l’électrophorèse des fragments d’ADN plasmidique en parallèle avec les marqueurs ADN standards
- Enseignez aux élèves que la cartographie de l’ADN est une procédure courante utilisée pour déterminer l’emplacement des gènes
- Ils montrent aussi que les gènes peuvent être excisés si les élèves connaissent l’emplacement de sites de restriction spécifiques dans l’ADN
Spécifications
Spécifications
| Niveau | 9 au premier cycle |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse de l’ADN plasmidique en parallèle avec les marqueurs ADN standards |
| Comprend | Instructions, Ready-to-Load QuickStrip™ échantillons d’ADN, UltraSpec-Agarose™ tampon d’électrophorèse (50X), solution de chargement en gel 10X, FlashBlue™ coloration ADN, InstaStain™ cartes bleues et pipettes jetables |
| Quantité | 5 gels (4 voies chacun) |
| Taille de la classe | 8 groupes de laboratoires |
| Type de produit | Kit d’électrophorèse |