missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Plateau de déversement
Description
Faits de polyéthylène 100% recyclé, ces bacs anti-déversements écologiques ne rouilleront ni ne corrodent. Le fond des nervures surélevé ajoute de la rigidité et empêche le contenu des déversements—, parfait pour les applications de coulage et de remplissage. Évalué pour des températures de service comprises entre 30° et +120 °F (–34° à +49°°–C).
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Noir |
| Capacité (impériale) | 20 gallons. |
| Capacité (métrique) | 76 L |
| Matériau | Polyéthylène |
| À utiliser avec (application) | Contrôle des déversements à petite échelle |
| Dimensions (L x l x H) | 584 x 1207 x 140 mm (23 x 47,5 x 5,5 po) |