Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Centres d’accumulation
Description
Comprend
Sump-to-Sump Le kit de drainage comprend une paire de clips de jonction en acier inoxydable, une paire d’œillets en caoutchouc et un tube de transfert en PTFE.
Les centres modulaires offrent la possibilité de créer un système personnalisé. Les clips fixés verrouillent fermement les unités ensemble et les retirent pour le repositionnement.
Plateformes secondaires de confinement durables et à profil bas
- Presque imperméable aux produits chimiques, acides et corrosifs
- La conception — sans couture fuit ou se déverse dans le puisard
- Robuste, 2,5 po. Les grilles d’épaisseur (6,4 cm) offrent une résistance supérieure aux fissures; auto-localisable et facile à enlever pour le nettoyage
- des plateformes noires construites à 100% de contenu recyclé; La couleur foncée camoufle la saleté et garde les lieux de travail propres
- Plateformes jaunes idéales pour une haute visibilité ou une séparation liquide; Puisards en polyésilène vierge avec grilles 100% recyclées (un total de 45% de contenu recyclé)
- Rampe jaune optionnelle (non recyclée)
Sump-to-Sump™ Drain Kit permet d’assembler les centres sur place pour une conformité complète aux codes EPA et incendie lorsque la capacité combinée des puisards doit respecter 66 gal. (250L)
Ramp facilite le déplacement de fûts lourds et possède des nervures antidérapantes pour une sécurité maximale; peut être placée n’importe où sur n’importe quel centre d’accumulation à deux fûts ou plus grand
Respectueux de l’environnement : Contient des attributs ou caractéristiques environnementales (par exemple, conservant l’eau, sans plomb, etc.) Comme décrit dans le détail de l’article. Recyclé : Contient du contenu recyclé tel que décrit dans le détail de l’article.
Compliance
Centres 6 et 8 tambours conformes ou supérieurs à EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 (Code uniforme incendie 60.3.2.10); Code incendie international 2704.2.3; conforme SPCC; NFPA 30 9.13.1 et OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Noir |
| Capacité (impériale) | 49 gallons. |
| Capacité (métrique) | 185 L |
| Matériau | Polyéthylène |
| Catégorie | Plateforme de confinement |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les opérations de remplissage et de distribution de fûts |
| À utiliser avec (équipement) | 4 tambours |
| Capacité | 4 tambours |
| Capacité de charge (impériale) | 5000 lb. |
| Capacité de charge (métrique) | 2268 kg |
| Show More |