missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Ensemble de modèles atomiques économiques

Numéro de catalogue. S23645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Senior; Économie;
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
S23645 Senior; Économie;
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S23645 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur CH0608A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Adapté aux cours de niveau avancé.

  • Pour modéliser des structures moléculaires simples ou complexes tridimensionnelles de composés organiques et inorganiques
  • Avec un code couleur universel pour les atomes
  • L’ensemble se compose de 150 liaisons et 370 boules de différentes tailles et couleurs
  • Avec le manuel d’instructions

Spécifications

Dimensions (L x l x H) 9,8 x 3,5 x 14,2 po.
À utiliser avec (application) Senior, pour les cours de niveau avancé
À utiliser avec (équipement) Pour modéliser des structures moléculaires simples ou complexes tridimensionnelles de composés organiques et inorganiques
Hauteur (impériale) 10,16 cm (4 po)
Hauteur (métrique) 10.16 cm
Comprend 150 anses de connexion et 370 billes de différentes tailles et couleurs, manuel d’instructions
Longueur (impériale) 14,5 po.
Longueur (métrique) 36.83 cm
Matériau Plastique
Poids (impériale) 6.8 lb.
Poids (métrique) 3 kg
Largeur (impériale) 11 pouces
Largeur (métrique) 27.94 cm
Type de produit Ensemble de modèles atomiques (économie)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats