missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Ensemble de modèles atomiques économiques

Numéro de catalogue. S41139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Série
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S41139 1 Série
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S41139 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur CH0608B

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Economy Atomic Model Set peut être utilisé pour modéliser des structures tridimensionnelles de composés organiques ou inorganiques

  • Comprend (30) anses de connexion et (75) balles colorées dans un boîtier en plastique compartimenté.
  • L’assemblage est requis.
  • Idéal pour les cours de niveau avancé
  • Créer des structures moléculaires simples ou complexes en trois dimensions, composés organiques ou inorganiques
  • Code couleur universel pour les atomes
  • Pour l’usage des enseignants ou des élèves

Warranty

Garantie limitée du fabricant d’un an

Spécifications

Couleur Jaune, bleu, vert, noir, rouge, blanc
Hauteur (impériale) <1,3
Hauteur (métrique) 3.3 cm
Comprend 105 pièces, caisse de rangement
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22.86 cm
Matériau Plastique
Quantité 1 Série
Poids (impériale) 1.3 lb.
Poids (métrique) 589.67 g
Largeur (impériale) 7,3 in
Largeur (métrique) 18.4 cm
Type de produit Ensemble de modèles atomiques
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats