missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gerbert Cork Bouchons en liège économiques

Numéro de catalogue. S49193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1.58 cm
Taille:
1
Numéro de bouchon:
1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Taille Numéro de bouchon
S49193 1.58 cm 1 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S49193 Fournisseur Gerbert Cork Code fournisseur 1XXX/PK100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour tous vos besoins de laboratoire.

  • 15 tailles différentes
  • Qualité de laboratoire

Spécifications

Autoclavable Not Autoclavable
Forme Conical
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Idéal pour sceller les bouteilles
Niveau Laboratoire
Matériau Liège
Type de produit Bouchon de liège
Longueur (métrique) 1.58 cm
Numéro de bouchon 1
Diamètre (métrique) du bas 0.83 cm
Taille 1
Diamètre (métrique) supérieur 1.11 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats