missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Torrey Pines Scientific™ EchoTherm™ Bain sec de refroidissement et chauffage à mélange orbital
Description
EchoTherm™ Le bain sec SC20 à mélange orbital pour refroidir/chauffer est compact, polyvalent, fiable et facile à utiliser. Le mélangeur orbital intégré est conçu avec des roulements à ressorts à lames en acier trempé, bleuis et trempés sans friction, qui supportent la plaque et les blocs d’échantillons. Les unités sont livrées avec un manuel d’instructions, une alimentation universelle de laboratoire accessible partout dans le monde et AC un cordon de ligne pour le pays d’utilisation. Des blocs et housses d’échantillons sont disponibles comme accessoires.
- Mélange orbital avec des vitesses de 200 à 1000 tr/min
- Conception Peltier écoénergétique
- Contrôle numérique à 1 °C de -10° à 100 °C
- Contrôle à température ambiante
- Compte à rebours de trente jours avec alarme audible et arrêt automatique réglable par l’utilisateur
- Port RS-232 I/O pour le contrôle ou la collecte de données
- Enregistreur de données intégré
- Étalonnage électronique
- La petite taille compacte utilise très peu d’espace d’établi
- Fonctionnement 12V DC. Alimentation universelle fournie
- Portée : -10° à 100 °C
- Lisibilité : 1 °C
- Précision : ±1 °C
- Stabilité : ±1 °C
- Capteur : Platinum RTD
- Type de contrôleur : PID
- Uniformité : ±0,5 °C
- Mélanger des échantillons dans des tubes centrifugeuses, des plaques d’essai, des plaques PCR, des fioles, des tubes à essai ou d’autres contenants pendant le chauffage ou le refroidissement
- Maintien de 14 °C pour la réaction de ligature
- Maintenir 17 °C pour le stockage des ovocytes
- Entreposer les échantillons à température de seau à glace sans le désordre
- Incubation d’échantillons à 37 °C
- Stockage de bibliothèques enzymatiques ou d’ADN sur votre poste de travail
- Réactions enzymatiques et désactivations
Compliance
Conformes aux normes UL, CSA et CE
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | UL, CSA, CE |
| Plage de températures | -10 °C à +100 °C |
| Catégorie | Entièrement programmable |
| Vitesse | 200 à 1000 tr/min |
| Stabilité thermique | ±1 °C |
| Largeur (impériale) | 19,69 cm (7,75 po) |
| Largeur (métrique) | 19.69 cm |
| Hauteur (impériale) | 4,25 4,25 |
| Hauteur (métrique) | 10.8 cm |
| Profondeur (impériale) | 14,5 po. |
| Afficher plus de résultats |