missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eagle™ Armoire de rangement acide sous le comptoir
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19038438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
FM, NFPA, OSHA
NFPA, OSHA, UFC
Poids (impériale):
205 lb.
215 lb.
Poids (métrique):
92.9 kg
97.5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Certifications/Conformité Poids (impériale) Poids (métrique)
19038438 NFPA, OSHA, UFC 215 lb. 97.5 kg
19038437 FM, NFPA, OSHA 205 lb. 92.9 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19038438 Fournisseur Eagle™ Code fournisseur CRA70

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Maximisez l’espace de travail tout en conservant en toute sécurité les acides et les corrosifs avec une armoire d’acide Eagle Undercounter Range.

Unité compacte conçue pour passer sous les comptoirs, les hottes ou les fenêtres afin de maximiser l’espace de travail.

  • Le revêtement en poudre époxy bleu cuit est résistant à l’acide et à la corrosion
  • Des plateaux en polyéthylène haute densité sont utilisés pour l’étagère simple et ajustable et pour le fond de l’armoire
  • Plaque d’appui encastrée
  • Serrure à clé à trois points

Compliance

Respecter les spécifications OSHA et NFPA Code 30. Le modèle auto-fermé rencontre UFC 79.

Spécifications

Hauteur (impériale) extérieure 35 po.
Largeur (impériale) intérieure 32 po
Type de produit Armoire de rangement sous le comptoir
Matériau Acier
Style de porte Fermeture manuelle
Comprend Étagères en HDPE et plateaux inférieurs avec de petites éclaboussures
Revêtement de surface Époxy
Largeur (impériale) extérieure 35 po.
Profondeur (impériale) extérieure 22 po
À utiliser avec (application) Inflammables
Couleur Bleu
Profondeur (impériale) intérieure 19 po.
Capacité de charge 22 gal
Hauteur (impériale) intérieure 32 po
Certifications/Conformité NFPA, OSHA, UFC
Profondeur (métrique) extérieure 55.8 cm
Nb de portes 2
Hauteur (métrique) extérieure 88.9 cm
Profondeur (métrique) intérieure 48.26 cm
Poids (métrique) 97.5 kg
Largeur (métrique) extérieure 88.9 cm
Nb d’étagères 1
Hauteur (métrique) intérieure 81.28 cm
Poids (impériale) 215 lb.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats