missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eagle™ Poubelles à déchets huileuses en polyéthylène
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19038454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
23 L
38 L (10 gal)
53 L (14 gal.)
Couleur:
Jaune
Rouge
Hauteur (impériale):
16 in
18 in
21 po
Largeur (impériale):
16,5 po.
22 po
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale) Couleur Hauteur (impériale) Largeur (impériale)
19038454 53 L (14 gal.) Jaune 21 po 22 po
18009 53 L (14 gal.) Rouge 21 po 22 po
18944 38 L (10 gal) Rouge 18 in 22 po
19038452 23 L Jaune 16 in 16,5 po.
19038453 38 L (10 gal) Jaune 18 in 22 po
18010 23 L Rouge 16 in 16,5 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 19038454 Fournisseur Eagle™ Code fournisseur 937FLY

missing translation for 'validMainframeMsg'

Conçu pour le stockage temporaire de solvants, de chiffons de déchets et d’autres matériaux soumis à une combustion spontanée

Les boîtes durables et ignifuges ne rouilleront pas ni ne cabosseront et résisteront à la plupart des composés chimiques.

  • Les boîtes sont équipées d’une pédale qui ouvre la couverture; Couvercle auto-fermé
  • Choix entre rouge ou jaune haute visibilité

Certifications

FM Approuvé.

Compliance

Respecter les exigences OSHA 29CFR1910.108 et 20CFR1910.106.

Specifications

Capacité (métrique) 53 L
Certifications/Conformité FM, OSHA 29 CFR 1910.108, 20 CFR 1910.106
Profondeur (impériale) 18 in
Type de bouchon Fermeture automatique
Profondeur (métrique) 45.7 cm
Capacité (impériale) 53 L (14 gal.)
Couleur Jaune
Hauteur (métrique) 53 cm
Quantité 1 de chaque
Poids (impériale) 16 lb.
Poids (métrique) 7.2 kg
Largeur (métrique) 55.8 cm
Comprend Levier de pied
À utiliser avec (application) Pour le stockage temporaire de solvants, de chiffons de déchets et d’autres matériaux soumis à la combustion spontanée
Largeur (impériale) 22 po
Hauteur (impériale) 21 po
Matériau HDPE
Type de produit Poubelle de déchets huileux
Show More Show Less