missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eagle™ Conservettes d’élimination de liquides

Numéro de catalogue. 171963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
2,5 gallons
5 gallons
Hauteur (impériale):
12 in
18 in
Poids (impériale):
8 lb.
10 lb.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale) Hauteur (impériale) Poids (impériale)
171963 5 gallons 18 in 10 lb.
18868 2,5 gallons 12 in 8 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 171963 Fournisseur Eagle™ Code fournisseur 1425

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour le stockage temporaire des déchets chimiques liquides

Idéal pour l’entreposage des liquides résiduels couramment trouvés dans les laboratoires ou les usines, y compris les déchets d’origine pétrolière.

  • Extra-large 4 po. Ouverture large (10,2 cm) pour un remplissage ou un vidage facile
  • L’assemblage du condensateur s’ouvre automatiquement pour soulager les pressions de vapeur internes excessives
  • Le capuchon s’ouvre à un angle de 80° et peut être verrouillé pour vider facilement différents types de contenants
  • Construction en acier galvanisé rouge avec base renforcée et pare-flammes galvanisé pour isoler les contenus inflammables des étincelles et des flammes
  • La poignée à balancement libre maintient la canette en équilibre lors du transport

Certifications

FM Approuvé.

Spécifications

Capacité (métrique) 19 L
Certifications/Conformité FM
Type de bouchon Bec verseur
Capacité (impériale) 5 gallons
Couleur Rouge
Finition Revêtement en poudre
Quantité 1 de chaque
Poids (impériale) 10 lb.
Poids (métrique) 4.5 kg
Largeur (métrique) 28.5 cm
Comprend Arrête-châssis
À utiliser avec (application) Stockage temporaire des déchets chimiques liquides
Largeur (impériale) 11,25 in
Hauteur (impériale) 18 in
Matériau Acier galvanisé
Type de produit Conserve d’élimination de liquides
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats