missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eagle™ Plateaux à tambours

Numéro de catalogue. 189994467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (impériale):
5 po
6 in
7 in
Couleur:
Jaune
Noir
Poids (impériale):
20 lb.
24 lb.
32 lb.
Catégorie:
Dolly de plateau de batterie avec roulettes
Plateau de batterie
Plateau de batterie avec grille
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Hauteur (impériale) Couleur Poids (impériale) Catégorie
189994467 6 in Jaune 20 lb. Plateau de batterie
19002860 7 in Noir 32 lb. Dolly de plateau de batterie avec roulettes
189994468 5 po Noir 24 lb. Plateau de batterie avec grille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 189994467 Fournisseur Eagle™ Code fournisseur 1614

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Moyen peu coûteux et pratique de prévenir les déversements

Idéal pour être placé sous les fûts lors de la distribution ou du remplissage.

  • Le réservoir est équipé de supports surélevés pour tenir le conteneur à l’écart des déversements
  • Utilisez un chariot optionnel pour déplacer facilement les bacs à tambour
  • Capacité de déversement : 10 gal. (37,8 L)

Order Info

18-999-4467 peut accueillir des tambours de 55 gallons (208L); Le 18-999-4468 a une grille pour contenants ou batteries de 5 gallons.

Spécifications

Catégorie Plateau de batterie
Capacité de charge (impériale) 38 L (10 gal)
Matériau HDPE
Couleur Jaune
Diamètre (impériale) 31 po.
Diamètre (métrique) 78.74 cm
À utiliser avec (application) Pour placer sous les fûts lors de la distribution ou du remplissage
À utiliser avec (équipement) des tambours de 30 et 55 gallons; Tambours 208 L
Hauteur (impériale) 6 in
Hauteur (métrique) 15.24 cm
Comprend 3 in Roulettes
Poids (impériale) 20 lb.
Poids (métrique) 9.71 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats