missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eagle™ Poêle goutte-à-goutte avec absorbant universel
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 18602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau
18602 Polypropylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 18602 Fournisseur Eagle™ Code fournisseur 1670

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Bac goutte-à-goutte en polyéthylène avec sorbant en polypropylène. Ça réduit les éclaboussures et les déversements, ça incinère complètement. Peut contenir jusqu’à 1 gallon (3,8 L) d’huiles, de liquides de refroidissement, d’eau ou d’autres liquides non agressifs.

Order Info

Disponible dans des caisses de 12.

Spécifications

Couleur Jaune
Matériau Polypropylène
Catégorie Poêle goutte
Capacité de charge (métrique) 4.4 L
Dimensions (L x l x H) 10,5 x 10,5 x 3 po. (26,6 x 26,6 x 7,6 cm)
Longueur (impériale) 26,67 cm (10,5 po)
Longueur (métrique) 26.6 cm
Largeur (impériale) 26,67 cm (10,5 po)
Largeur (métrique) 26.6 cm
Hauteur (impériale) 3 po
Hauteur (métrique) 7.6 cm
Poids (impériale) 1 lb.
Poids (métrique) 0.45 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats