Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Échelle d’ADN à très faible portée

Description
Comprend
Échelle ADN et 1 flacon tampon de chargement d’échantillon 1X E-Gel™
Invitrogen L’échelle d’ADN Ultra Low Range E-Gel est conçue pour dimensionner et quantifier approximativement l’ADN double brin dans la plage de 10 pb à 300 pb. E-Gel Ultra Low Range DNA Ladder se compose de neuf fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie, avec une bande de référence à 100 pb pour une orientation facile.
E-Gel Ultra Low Range DNA Ladder est spécifiquement formulé pour une performance optimale sur les gels d’agarose E-Gel préfabriqués.
Points forts de l’échelle d’ADN Ultra Low Range d’E-Gel :
- Performance—optimisée pour une utilisation sur des gels d’agarose E-Gel à 4%
- Bandes—nettes et claires, fragments purifiés par chromatographie pour des résultats constants et fiables, stables à température ambiante jusqu’à six mois
- Prêt à utiliser—prémélangé avec tampon de chargement
- Pratique—fourni avec un tampon de chargement d’échantillons 1X E-Gel
- Précisez—une quantité exacte d’ADN dans chaque bande
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | • 2 x 1 mL E-Gel Ultra Low Range DNA Ladder • 1,25 mL 1 x E-Gel Charger tampon à température ambiante ou à 4 °C pendant jusqu’à 6 mois. Pour des périodes plus longues, conservez à -20 °C. |
| Concentration | 0,025 μg/μL |
| Type de gel | Agarose |
| Prêt à charger | Oui |
| Volume de charge de l’échantillon | 1.25 mL |
| Plage de tailles | 10 à 300 pb |
| Volume (métrique) | 2 x 1000 μL |
| Compatibilité avec le gel | E-gels à double peigne, E-gels à simple peigne |
| Quantité | 100 applications |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Approuvé pour l’expédition à température ambiante ou sur glace humide ou sèche |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.