missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Trousse de démarrage du système d’électrophorèse, EX 2%
Description
Comprend
Dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap , caméra E-Gel Power Snap , lunettes de visualisation orange, adaptateur gel d’agarose E-Gel Go! , câble régional avec adaptateur d’alimentation.
Le Invitrogen kit de démarrage du système d’électrophorèse E-Gel Power Snap , EX 2%, fournit tout ce dont vous avez besoin pour commencer rapidement à utiliser des gels d’agarose E-Gel EX préfabriqués à 2% sur le système pour un flux de travail simplifié de l’électrophorèse sur gel et de l’imagerie sur gel.
Le kit comprend :
- 10 gels d’agarose E-Gel EX , 2% (Cat. Non. G401002)
- Système d’électrophorèse E-Gel Power Snap (Cat. Non. G8300)
- Échelle d’ADN E-Gel à 50 pb avec tampon de chargement d’échantillons E-Gel (1X) (Cat. Non. 10488099)
- Couteau d’ouverture en gel (Cat. Non. EI9010)
Warranty
Garantie d’un an
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | • 1 dispositif d’électrophorèse 1 appareil • photo 10 gels EX E-Gel 2• % 1 fiole E-Gel 50 pb Échelle• ADN 1 adaptateur• d’alimentation 1 paire de lunettes• de visualisation 1 couteau Conserver à température ambiante. • |
| Type | Trousse de démarrage du système d’électrophorèse |
| Quantity | 1 kit |
| Shipping Condition | Température ambiante |
| Max. Voltage | 48 VDC |
| Voltage | 240 VAC |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.