missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Kit de démarrage d’électrophorèse, CloneWell II 0,8%
Description
Comprend
Dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap , lunettes de visualisation orange, adaptateur gel d’agarose E-Gel Go! , câble régional avec adaptateur d’alimentation.
Le Invitrogen kit de démarrage E-Gel Power Snap Electrophoresis Device avec des gels d’agarose E-Gel CloneWell II à 0,8% offre tout ce dont vous avez besoin pour une isolation plus rapide et efficace des fragments d’ADN dans un flux de clonage.
Le kit comprend :
- 10 gels d’agarose E-Gel CloneWell II avec SYBR Safe, 0,8% (Cat. Non. G661818)
- Dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap (Cat. Non. G8100)
- Échelle d’ADN E-Gel 1 Kb Plus Express avec tampon de chargement d’échantillons E-Gel (1X) (Cat. Non. 10488091)
Warranty
Garantie d’un an
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | • 1 dispositif d’électrophorèse 10 gels • E-Gel CloneWell II 1 flacon E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder • 1 adaptateur• d’alimentation 1 paire de lunettes de visionnement Conserver à température ambiante. • |
| Type | Trousse de démarrage du système d’électrophorèse |
| Quantity | 1 kit |
| Shipping Condition | Température ambiante |
| Max. Voltage | 48 VDC |
| Voltage | 240 VAC |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.