Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ EX Gels d’agarose à double peigne
Description
Invitrogen Les gels d’agarose préfabriqués E-Gel EX Double Comb sont conçus pour l’électrophorèse ultrasensible et pratique des échantillons d’ADN en aussi peu que 5 –à 8 minutes. Chaque cassette gel E-Gel EX Double Comb contient tous les composants et la teinture nécessaires à une séparation et une analyse—efficaces du gel, il suffit de charger vos échantillons et de l’exécuter. Les gels E-Gel EX Double Comb sont idéaux pour analyser les produits PCR, les digestion de restriction, les préparations de plasmides et les échantillons de génotypage.
Les caractéristiques des gels d’agarose E-Gel EX Double Comb incluent :
- Les gels d’agarose préfabriqués E-Gel pour installation—instantanée sont prêts à être utilisés quand vous le souhaitez, et ne nécessitent pas de préparation de gel ni de tampons supplémentaires
- Haute sensibilité—détecte 1 ng d’échantillon d’ADN
- Analyse—rapide : séparation complète de l’échantillon d’ADN en 5 –, 8 minutes
- Contrôle—en cours de contrôle : migration des échantillons d’ADN en temps réel
- La conception facile d’accès à l’échantillon—de cassette ouvrable permet un accès facile dans le gel pour une excision ou un transfert pratique d’échantillons d’ADN vers des membranes
- Pour l’ADN—, idéal pour l’analyse d’échantillons d’ADN
Détection ultra-sensible de l’ADN
Les gels E-Gel EX Double Comb incluent SYBR la coloration à l’ADN d’or et ont été développés pour une sensibilité ultime, démontrant une sensibilité jusqu’à cinq fois supérieure à celle des gels comparables contenant du bromure d’ethidium. Cette sensibilité supérieure vous permet d’utiliser moins d’échantillons, économisant du temps et de l’argent.
Analyse rapide et pratique
Les gels E-Gel EX Double Comb sont nos gels d’agarose à résolution la plus rapide, permettant l’analyse de l’échantillon en aussi peu que 5 à 8 minutes. Chaque gel E-Gel EX Double Comb contient de l’agarose, des électrodes, SYBR une coloration d’ADN doré et un système d’échange d’ions sans tampon emballés à l’intérieur d’une cassette jetable sèche. La technologie E-Gel ne nécessite aucune préparation de gel ou de tampon ni d’étapes de coloration en gel. Chargez simplement vos échantillons et lancez-vous.
Surveillance en direct de la migration de l’ADN
Les gels E-Gel EX Double Comb incluent SYBR une coloration en gel d’ADN Gold II avec une longueur d’onde d’excitation dans le spectre de la lumière bleue. Lorsqu’il est utilisé sur le dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap avec trans-illuminateur à lumière bleue intégré, une surveillance en temps réel moins risquée de la migration de l’ADN est permise sans risque pour les yeux ni dommage potentiel de l’échantillon, contrairement à l’éclairage UV.
Accès facile au gel
Les cassettes E-Gel EX Double Comb sont conçues pour être facilement ouvertes avec un couteau à gel (Cat. Non. EI9010), pour faciliter l’excision de bandes spécifiques ou le transfert du gel vers une membrane pour l’analyse du blot austral.
Dispositifs de fonctionnement et d’imagerie
Les gels E-Gel EX Double Comb nécessitent le système d’électrophorèse Invitrogen E-Gel Power Snap pour l’écoulement et la visualisation du gel. Le système se compose d’un dispositif d’électrophorèse et d’une caméra pour une séparation et une analyse rapides et pratiques du gel E-Gel EX Double Comb.
Disponible dans une variété de formats de gel
Les gels d’agarose E-Gel sont disponibles en différents formats de gel en pourcentage, teinture et puits. Les gels E-Gel EX Double Comb à 22 puits sont disponibles en pourcentages de gel à 1% et 2%.
Spécifications
Spécifications
| Échelles compatibles | E-Gel™ Échelle Express 1 Kb Plus |
| Contenu et stockage | • Chaque boîte contient 10 gels à conserver strictement à température ambiante. Ne gèle pas. Évitez les zones froides près des congélateurs ou d’autres environnements non contrôlés. |
| Pourcentage de gel | 1% |
| Type de gel | E-Gel |
| Étiquette ou colorant | SYBR Or |
| Plage de séparation | 100 à 5000 pb |
| Puits | 22-puits |
| Quantité | 10 Gels |
| Modèle de puits | Double Peigne |
| Type de produit | Gel d’agarose |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.