missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(E)-4-(4-Hydroxy-3-méthoxyphényl)-3-buten-2-1 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (E)-4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one |
| Point de fusion | 129 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 192.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | EM9960000 |
| TSCA | Oui |