missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(E)-3-(4-Amino-3,5-diméthylphényl)chlorhydrate d’acrylonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)acrylonitrile Hydrochloride |
| Point de fusion | 300 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 208.69 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |