missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cible à sputtering de dysprosium, 50,8 mm de diamètre x 3,18 mm d’épaisseur, Thermo Scientific™
Description
Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dysprosium sputtering target |
| Nom Remarque | 50,8 mm de diamètre x 3,18 mm d’épaisseur |
| Quantité | 1 de chaque |
| Odeur | Inodore |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-073-9 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |