missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Aimant DynaMag-15™
Description
Comprend
Un aimant
- Optimisé pour une isolation cellulaire efficace en utilisant tous les types de Dynabeads™ (plage de 1 –4,5 μm de diamètre) dans des tubes de laboratoire standards de 15 mL
- Contient 4 tubes et combine une forte attraction magnétique pour des séparations efficaces avec un design ergonomique flexible et intelligent qui assure une position de travail confortable
- Un mécanisme d’inclinaison sur l’aimant permet de la flexibilité lors du pipetage
- Offre le contrôle et la visibilité de l’échantillon
- Volume de travail optimal : 15 mL
- Maintenue : 4 tubes de 15 mL
Pour la manipulation de petits tubes de collecte de sang, FACS tubes ou similaires, voir l’aimant DynaMag-5™ (Cat. No 12303D)
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Contient un aimant. Entreposez le produit à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | DynaMag™ |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Gamme de produit | DynaMag |
| Quantité | 1 unité |
| Catégorie | Aimant de séparation cellulaire |
| Volume d’échantillon | 4-15 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.