Learn More
Coast™ Couteau-rasoir DX211 Double Lock Pro en acier inoxydable
Description
Comprend
Clip de poche, lames de remplacement
Avec les lames de rasoir en tête de liste pour les accidents liés au travail, nous avons créé le couteau rasoir DX211 Pro en pensant à la sécurité. En utilisant notre technologie de double verrouillage, tout le monde peut travailler en toute confiance en sachant que la protection supplémentaire empêche le couteau de se refermer accidentellement. Le manche en nylon rempli de fibre de verre du couteau a une forme spécialement conçue pour s'adapter bien à votre main, avec une texture pour la prise et un mouvement de traction facile avec le couteau. Le couteau est équipé de lames utilitaires à double extrémité de taille standard et comprend trois lames supplémentaires avec goujons pour le pouce pour une ouverture ambidextre.
Grâce à l'engagement de Coast envers la qualité, le couteau DX211 bénéficie de la garantie à vie de Coast contre les défauts de matériaux et de main-d'œuvre.
Certifications
Normes ANSI/FL1
Compliance
Normes ANSI/FL1
Warranty
Vie
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Couteau-rasoir |
| Couleur | Poignée noire, lame argentée |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 26 cm |
| Comprend | Couteau, rasoirs remplaçables |
| Longueur (métrique) | 3 cm |
| Poids (métrique) | 0.22 kg |
| Largeur (métrique) | 11.2 cm |