Learn More
Applied Biosystems™ Normes d’installation DS-33 GeneScan™ avec GeneScan™ norme de taille 600 LIZ™ v2.0
Description
Comprend
Chaque kit contient quatre tubes d’installation GeneScan™ standard DS-33 et un tube de GeneScan™ taille 600 LIZ™ standard v2.0.
La norme d’installation DS-33 GeneScan™ consiste en des produits PCR regroupés marqués avec 6-FAM™, VIC™, NED™ et PET™ des colorants. Pour générer les produits regroupés, l’ADN humain a été amplifié avec 8 paires d’amorces PCR fluorescentes qui amplifient certains loci de microsatellites (comme indiqué dans la feuille de produit de l’emballage). Le kit contient aussi un tube de GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard 2.0.
Pour la recherche seulement. Pas destiné à un usage thérapeutique ou diagnostique chez l’humain ou l’animal.
Order Info
Équipement
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Chaque kit contient quatre tubes d’installation GeneScan™ standard DS-33 et un tube de GeneScan™ taille 600 LIZ™ standard v2.0. Stockez les tubes DS-33 à -25° à -15 °C Conservez la GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 opon en train de dégeler à 2° à 8 °C, protégez-la de la lumière. |
| Format | Tube |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur d’ADN 3730xl, SeqStudio analyseur génétique, analyseur génétique 3500, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL |
| Étiquette ou colorant | FAM, LIZ, NED, PET, VIC |
| Gamme de produit | GeneScan, LIZ |
| Type de produit | Norme d’installation |
| Quantité | 1 kit |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace sèche |
| Durée du test | Standard |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.