missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Drummond™ Microcap™ Micropipets jetables

Numéro de catalogue. 212011A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 μL
0,5 μL
15 μL
Longueur (métrique):
32 mm
54 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Longueur (métrique)
212011A 0,25 μL 32 mm
22326223 15 μL 54 mm
212011B 0,5 μL 32 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 212011A Fournisseur Drummond™ Code fournisseur 100000025

Moyen rapide, sécuritaire, propre et précis de transférer des liquides en micro quantités

  • Tubes capillaires en verre de précision
  • Microcapuchons jetables
  • Avec porte-taches et distributeur d’ampoules

Spécifications

Précision ±1%
Diamètre (impériale) interne 0,0039 po.
Diamètre (impériale) externe 0,021 po.
Diamètre (métrique) interne 0.09 mm
Diamètre (métrique) externe 0.53 mm
Matériau Verre
À utiliser avec (application) Pour manipuler des matériaux dangereux, il y a une façon rapide, sécuritaire, propre et précise de transférer des liquides en micro quantités
Comprend Porte-taches et distributeur d’ampoules
Longueur (impériale) 1,25 po.
Volume (métrique) 0,25 μL
Longueur (métrique) 32 mm
Catégorie Micropipette
Jetable Usage unique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats