missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Bille d’aluminium percée
Description
- Forés pour des démonstrations en laboratoire
- Pour les démonstrations de collision et de pendule
- Bille en aluminium : 15 mm
- Diamètre du trou : 2,5 mm
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Bille d’aluminium percée |
| Material | Aluminium |
| For Use With (Application) | Collision et démonstrations au pendule |