missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
W.A. Hammond Drierite™ Purificateur de gaz
Description
Comprend
15 pouces cubes. (250 cm3) indiquent Drierite chacun des tamis moléculaires absorbants et 5A pouvant être régénérés.
Conçu pour la chromatographie en phase gazeuse et d’autres applications nécessitant un gaz sec et pur. W.A. Hammond Drierite™ Le purificateur de gaz sèche, purifie et filtre les gaz utilisés pour la chromatographie et la spectrométrie.
- Spécialement conçu pour la chromatographie en phase gazeuse et d’autres applications nécessitant un gaz sec et pur
- Utilisé en chromatographie en phase gazeuse pour prévenir les pics fantômes et améliorer les références
- Utilisé pour les gaz porteurs et pour le détecteur d’ionisation de flamme, l’air et les gaz hydrogène
- Utilisé pour éliminer l’humidité et les impuretés des gaz lors de la purge des compartiments du spectrophotomètre
- assèche les gaz jusqu’à une sécheresse de 0,005 mg/L
- La couleur passe du bleu au rose à l’épuisement
- Élimine les impuretés ayant un diamètre moléculaire effectif inférieur à 5 angströms(A)
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) externe | 6.65 cm |
| Type de produit | Purificateur de gaz |
| Matériau | Polycarbonate |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse afin de prévenir les pics fantômes et d’améliorer les bases de base, aussi utilisé pour éliminer l’humidité et les impuretés des gaz lors de la purge des compartiments du spectrophotomètre |
| Hauteur (métrique) | 28.7 cm |
| Hauteur (impériale) | 11,3 in |
| Comprend | 15 pouces cubes. chacun indiquant des tamis absorbants de dririte et des tamis moléculaires 5A |
| Diamètre (impériale) externe | 7,62 cm (2,62 po) |