missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Decon™ Dri-Clean™ Poudre détergente
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 0435575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (impérial):
4.38 lb.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (impérial)
0435575 4.38 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 0435575 Fournisseur Decon™ Code fournisseur DC2502
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour le nettoyage manuel, en trempage ou par ultrasons de tout le matériel de laboratoire

  • Formule en poudre
  • Élimine efficacement les protéines, le sang séché, l’huile, la graisse et la plupart des autres contaminants des verreries, plastiques, céramiques et métaux
  • Rinçage complet libre, sans résidus et biodégradable
  • Respectueux de l’environnement : L’article comporte des caractéristiques environnementales (p. ex. économie d’eau, sans plomb, etc.) telles que décrites dans le détail du produit.
  • Contenu recyclé : l’article contient des matières recyclées telles que décrites dans le détail du produit.
  • Non toxique : l’article n’est pas toxique

Spécifications

Type de produit Détergent
Code couleur Non
Forme Poudre
pH 10,5 ±0,5
Parfum Parfum régulier
Stérilité Non stérile
Couleur Blanc
Format Poudre
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage manuel, en trempage ou par ultrasons, il élimine les protéines, le sang séché, l’huile, la graisse et la plupart des autres contaminants provenant de la verrerie, des plastiques, des céramiques et des métaux
Taille 2 kg
Volume (impérial) 4.38 lb.
Volume (métrique) 2 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats