missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DR Instruments Couteau en acier inoxydable, 2 po. Lame
Description
- Fabriqué en acier inoxydable chirurgical
- Aiguisée de précision, aiguisée comme un rasoir de 5 cm (2 po).Lame
- Poignée dentelée pour une prise antidérapante
Spécifications
Spécifications
| Matériau de lame | Acier inoxydable (chirurgical) |
| Type de produit | Couteau à cartilage |
| Longueur (impériale) de lame | 2 in |
| Longueur (métrique) de lame | 5 cm |