missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dräger™ Pac™ III Capteurs
Description
- Pour une utilisation avec Pac™ des moniteurs à gaz simples III
Spécifications
Spécifications
| Composants mesurés | Oxyde nitrique |
| Plage d’humidité | 10 à 90% |
| Gamme de mesure | 0 à 100 |
| Gamme de pressions | 700 à 1300 mbar |
| Résolution | 1 |
| Plage de températures (impériale) | -40 °F à +122 °F |
| Plage de températures (métrique) | -40° à +50 °C |
| Garantie | 1 an |